Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergo-Magnet, Ø 34 mm, VE 50 Stk, pink.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ergo-Magnet
Ergo-Magnet
Ergo-Magnet
Artikel-Nr.:
     103-177456
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1665018S50
EAN/GTIN:
     4013695055886
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Ergo-Magnet, Ø 34 mm, VE 50 Stk, pink.

Vollkern-Ferrit-Ausstattung sorgt für besonders hohe Haftkraft. Hochwertiger Kleber garantiert den festen Verbund mit der Kunststoffkappe des Magneten. Spezialbeschichtete Unterseite verhindert das Zerkratzen von Tafeln.

Die Ergo-Magnete mit ergonomischem Griffrand bieten perfekten Komfort in der Handhabung und lassen sich leicht von der Tafeloberfläche wieder abnehmen. Die spezialbeschichtete Magnet-Unterseite verhindert ein Zerkratzen der Oberfläche. Durch die Vollkern-Ferrit-Ausstattung verfügen die Ergo-Magnete über eine besonders hohe Haftkraft. Ein hochwertiger Kleber garantiert den festen Verbund mit den farbigen Kunststoffkappen. Die qualitativ erstklassige Verarbeitung macht die neuen Ergo-Magnete praktisch unbegrenzt einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
34 mm
Farbe:
pink
Haftkraft:
2 kg
Form:
rund
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, magnetoplan, 177456 49, Magnet, Magnete, Wandtafelzubehör, Wandtafelzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,31*
€ 59,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,56*
€ 57,79
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 48,08*
€ 57,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,88*
€ 55,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,80*
€ 54,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,74*
€ 52,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,42*
€ 43,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.