|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-177504 Herst.-Nr.: 06527 EAN/GTIN: 4030127045482 |
| |
|
|  |  |
 | Kunststoff-Tragrolle, Rollen-Ø 20 mm, Achs-Ø 6 mm, Länge 200 mm.
Für Leicht-Rollenbahnen und Durchlauf-Regale. Kunststoffmantel, ideal für sensible Güter und Bauteile. Schnell montiert, geräuscharm und wartungsfrei.
Ein besonders ruhiger Lauf und die schnelle Montage zeichnen diese Tragrolle aus. Die diversen Varianten sind aufgrund der Flexibilität in allen Branchen geschätzt und decken ein breites Spektrum ab. Sie eignen sich zur Verkettung von Montageplätzen und zum Transport von heiklen Elektrobauteilen.
Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei gleichmäßig verteilter Last auf die ganze Mantellänge.
Tragrollen aus Edelstahl, Stahl mit PVC-Überzug, verzinkte Ausführung, mit Niro-Lager sowie weitere Längen und Durchmesser auf Anfrage. Weitere Informationen:  |  | Tragfähigkeit: | 3 kg | Achsausführung: | Federachse | Achsdurchmesser: | 6 mm | Einspannlänge: | 205 mm | Material: | Kunststoff | Rollendurchmesser: | 20 mm | Mantellänge: | 200 mm | Temperaturbeständigkeit: | -5 °C bis +50 °C | Produkttyp: | Tragrollen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn, Gura, 177504 49, Fördertechnik, Kunststoff-Rolle, Kunststoff-Rollen, Rolle, Rollen, Tragrollen |
|  |  |
| |