Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO C18, Auffangvolumen 25 l, Partikel, 6 - 7 Blatt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter SECURIO C18
Aktenvernichter SECURIO C18
Aktenvernichter SECURIO C18
Artikel-Nr.:
     103-177550
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1912121
EAN/GTIN:
     4026631056779
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter SECURIO C18, Auffangvolumen 25 l, Partikel, 6 - 7 Blatt.

Mit herausnehmbarem Auffangbehälter, Sichtfenster zur Füllstandsanzeige. Spezialgehärtete Stahl-Schneidwellen für hohe Schnittleistung, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Mit EcoSmart - Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus - nur 0,1 Watt. Automatische Start/Stopp-Funktion, Auto-Reversierung bei Papierstau. Mit herausnehmbarem Auffangbehälter und Sichtfenster zur Füllstandsanzeige. Modernes und elegantes Design, hohe Bediensicherheit und intuitive Bedienung. Qualität Made in Germany.

Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien. Dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf), 3 (sehr hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-5
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
7 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
1.9x15 mm
Auffangvolumen:
25 Liter
Schnittgut:
Kreditkarten, Papier
Arbeitsbreite:
230 mm
Höhe:
542 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, HSM, 177550 49, Aktenshredder, Datenschredder, Datenshredder, Homeoffice, Home office, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Reißwolf, Reißwölfe
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,44*
€ 282,28*
€ 1,95*
ab € 255,43*
€ 282,78*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,33*
€ 283,50*
Frei Haus
ab € 255,66*
€ 284,93*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,26*
€ 320,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,25*
€ 381,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,60*
€ 370,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,48*
€ 367,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,06*
€ 346,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,08*
€ 344,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,26*
€ 339,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HSM
1235997403
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.