Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungstaschen, VE 100 Stk, für Aufsatzrahmen, Papierformat DIN A6.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Beschriftungstaschen, VE 100 Stk
Beschriftungstaschen, VE 100 Stk
Beschriftungstaschen, VE 100 Stk
Artikel-Nr.:
     103-177594
Hersteller:
     KROG
Herst.-Nr.:
     5901024
EAN/GTIN:
     4004165000000
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Beschriftungstasche
Palettentasche
Beschriftungstaschen, VE 100 Stk, für Aufsatzrahmen, Papierformat DIN A6.

Besonders geeignet für Aufsatzrahmen. Ideale Organisationshilfen für alle Bereiche des Transports und der Lagerung. Mehrfach verwendbar.

Transparente Vorderfolie: Folienstärke 160 µm Farbige Rückseite: Folienstärke 300 µm Falz zum Überhängen: Folienstärke 460 µm Die Kennzeichnungstasche hat einen formgepressten Falz zum Überhängen. Die Vorderseite besteht aus einer transparenten Folie, die Kennkarten gegen Schmutz und gegen Feuchtigkeit bei Lagerung im Freien schützt.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A6
Höhe:
115 mm
Farbe:
blau
Breite:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, kennzeichnungstaschen mit falz blau, kennzeichnungshülle blau, kennzeichnungshülle a6, 177594 49, Begleitbriefhüllen, Begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Behälterkennzeichnung, Behälterkennzeichnungen, Beschriftung, Beschriftungen, Beschriftungshülle, Beschriftungshüllen, Beschriftungstaschen, Dokumententasche, Dokumententasche mit Falz, Dokumententaschen, Dokumententaschen mit Falz, Huckepacktaschen, Hülle, Hüllen, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Kennzeichnungstasche mit Falz, Kennzeichnungstaschen, Kennzeichnungstaschen mit Falz, Klarsichttaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten, Palettenkennzeichnung, Palettenkennzeichnungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,4654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 187,12*
€ 222,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 181,31*
€ 215,76
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 179,50*
€ 213,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 171,04*
€ 203,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 162,47*
€ 193,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 146,54*
€ 174,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.