Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller MaxiGRIP, quadratisch, mit FSC®-Zertifizierung, LxBxH 380 x 380 x 118 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller MaxiGRIP
Transportroller MaxiGRIP
Transportroller MaxiGRIP
Transportroller MaxiGRIP
Artikel-Nr.:
     103-177639
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     20133801
EAN/GTIN:
     4001073446401
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Pflanzenroller
Transportroller MaxiGRIP, quadratisch, mit FSC®-Zertifizierung, LxBxH 380 x 380 x 118 mm.

MaxiGRIP-Spezialbeschichtung. Praktische Griff-Aussparung.

Ladefläche aus äußerst formstabiler Filmsiebdruckplatte aus Birke.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Ladeflächenlänge:
380 mm
Ladeflächenbreite:
380 mm
Ladehöhe:
118 mm
Länge:
380 mm
Breite:
380 mm
Höhe:
118 mm
Ladeflächenmaterial:
Filmsiebdruckplatte
Ladeflächenfarbe:
dunkelbraun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Transportfahrwerk, möbelroller bis zu 250kg, pflanzenroller, Wagner, 177639 49, Maxigrip, Möbelhund, Möbelhunde, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Rollenplatte, Rollenplatten, Roller, Rollplatte, Rollplatten, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 33,64*
€ 45,58*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,24*
€ 47,03*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 46,60*
€ 61,53*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.