Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelroller, LxBxH 600 x 300 x 145 mm, VE 2 Stk, Gummirollen.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Möbelroller
Möbelroller
Möbelroller
Möbelroller
Artikel-Nr.:
     103-177647
Herst.-Nr.:
     MR600300100G
EAN/GTIN:
     4260316443212
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller bis zu 250kg
Möbelroller, LxBxH 600 x 300 x 145 mm, VE 2 Stk, Gummirollen.

Hochwertiger PVC-Antirutsch-Belag. Sehr hohe Reiß- und Abriebfestigkeit.

Radausstattung 4 leichtgängige Lenkrollen, rollengelagert. Verpackungseinheit 2 Stück .
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
300 mm
Länge:
600 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
145 mm
Ladeflächenmaterial:
Birkensperrholz
Radausstattung:
4 Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, möbelroller e.s.b, 177647 49, Kistenroller, Möbelhund, Möbelhunde, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller, Transportrollies, Transportrolly
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 60,22*
€ 78,44*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 61,92*
€ 79,09*
20 Tage
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 67,14*
€ 85,69*
8 Tage
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 70,55*
€ 89,98*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,44*
€ 93,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,98*
€ 90,42
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 75,21*
€ 89,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,58*
€ 86,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,75*
€ 83,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,22*
€ 71,66
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 30,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.