Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller, Tragkraft 250 kg, Vollgummi-Bereifung, 2 St 151722-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151722-YY
Herst.-Nr.:
     MR600300100G
EAN/GTIN:
     4260316443212
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller bis zu 250kg
Transportroller, Tragkraft 250 kg, Vollgummi-Bereifung, 2 Stk./VE Der praktische Helfer für Umzug oder Umstellen. Mit dem Transportroller ist das Transportieren oder Verschieben von Möbeln kräfteschonend und unkompliziert. Auf leicht laufenden Rollen bewegt sich auch der schwerste Schrank. Plattform aus solidem Buchensperrholz Materialschonend durch Antirutschbelag Vollgummi/Kunststoff/Polypropylen-Bereifung, 4 Lenkrollen Tragkraft bis zu 750 kg Tragkraft = 250 kg Plattform Höhe = 145 mm Plattform Breite = 300 mm Plattform Tiefe = 600 mm Plattform Material = Buchensperrholz Plattform Oberfläche = Riffelgummi Plattform Farbe = blau Rollen Material = Vollgummi Montage = Schraubmontage VE = 2 Stk/VE
Weitere Informationen:
Rollen Material:
Vollgummi
Montage:
Schraubmontage
Plattform Breite:
300 mm
Plattform Farbe:
blau
Plattform Höhe:
145 mm
Plattform Material:
Buchensperrholz
Plattform Oberfläche:
Riffelgummi
Plattform Tiefe:
600 mm
Tragkraft:
250 kg
VE:
2 Stk/VE
HEIGHT GRO:
145.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
4.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, möbelroller e.s.b, Transportroller
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 60,01*
€ 78,01*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 61,72*
€ 78,65*
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 66,99*
€ 85,21*
8 Tage
19
pro Paket
Frei Haus
ab € 70,42*
€ 89,26*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,21*
€ 101,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,73*
€ 99,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,61*
€ 95,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,24*
€ 91,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,99*
€ 79,72
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 33,495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.