Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antidiebstahlbehälter mit Holz-Rollplatte, Nutzhöhe 1585 mm, mit 2 Türen, 1 Drahtgitter-Zwischenboden.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antidiebstahlbehälter mit Holz-Rollplatte
Antidiebstahlbehälter mit Holz-Rollplatte
Antidiebstahlbehälter mit Holz-Rollplatte
Antidiebstahlbehälter mit Holz-Rollplatte
Artikel-Nr.:
     103-177720
Herst.-Nr.:
     HAD5AN1600C1Z201
EAN/GTIN:
     4260316449023
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Antidiebstahlbehälter mit Holz-Rollplatte, Nutzhöhe 1585 mm, mit 2 Türen, 1 Drahtgitter-Zwischenboden.

Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 5-seitige Gitterverkleidung. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Lenk- und Bockrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Antidiebstahl-Rollbehälter mit Holz-Rollplatte mit Eisenverstärkung im Eckbereich. Tragfähigkeit 500 kg, Länge x Breite 724 x 810 mm. Gitteraufbau mit einer Drahtmaschung von 50 x 50 x 4 mm, abschließbar (Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten). Oberfläche galvanisch blau verzinkt. Radausstattung 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, Rad-Ø 108 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
5-seitig
Tragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit je Etage:
150 kg
Breite:
720 mm
Tiefe:
810 mm
Höhe:
1790 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Radausführung:
Polypropylen
Raddurchmesser:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterwagen, Transportgitterwagen, Rollbehälter, esb rollbehälter, antidiebstahl rollbehälter, 177720 49, Gitterbehälter, Gitterwägen, Kommissionierwagen, Kommissionierwägen, Montierwagen, Montierwägen, Sicherheitsrollbehälter, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,29*
€ 430,34*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,88*
€ 438,88*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,03*
€ 454,90*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,22*
€ 459,76*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,75*
€ 550,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,90*
€ 541,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,82*
€ 521,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 433,45*
€ 515,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,38*
€ 496,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,84*
€ 485,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,03*
€ 458,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 37,43*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,32*
Zubehör
ESB Systembau
ZBH660710F2
ab € 42,65*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,26*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,07*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 24,20*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454002
ab € 1,83*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,75*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266068
ab € 13,70*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266069
ab € 13,70*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 1,97*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
F73F05PEF37046
ab € 53,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.