Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
€ 0,00
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Antidiebstahl-Rollbehälter
>
Artikel
Stahlrollbehälter, LxB 1200 x 800 mm, allseitig geschlossen, mit 2 Türen.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
103-177757
Hersteller:
Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
S58001200FC053
EAN/GTIN:
4260316449085
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Stahlrollbehälter, LxB 1200 x 800 mm, allseitig geschlossen, mit 2 Türen.
2-seitige Gitterverkleidung unterstützt die Ladungssicherung. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.
Stahlrollbehälter, galvanisch blau verzinkt. Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm. Länge x Breite x Höhe: 1200 x 800 x 1820 mm. Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm. Radausstattung: 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller. Rad-Ø 125 mm, graue Vollgummi-Elastik-Reifen, Kugellager.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
allseitig geschlossen, mit 2 Türen
Tragfähigkeit:
500 kg
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
1820 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Radausführung:
Elastikreifen
Raddurchmesser:
125 mm
... >
Transport
>
Transportgeräte
>
Rollbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Transportgitterwagen
,
Rollbehälter
,
rollbehälter antidiebstahl
,
177757 49
,
Gepäckwagen
,
Gepäckwägen
,
Gitterwägen
,
Kommissionierwagen
,
Kommissionierwägen
,
Montagehilfswagen
,
Montagehilfswägen
,
Montierwagen
,
Montierwägen
,
Paketwagen
,
Paketwägen
,
Rollwagen
,
Rollwägen
,
Transportgerät
,
Transportgeräte
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,51*
€ 565,77*
Lager 420
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,93*
€ 568,41*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,04*
€ 571,59*
Lager 2431
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,25*
€ 605,96*
Lager 3904
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,25*
€ 611,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,59*
€ 680,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,06*
€ 653,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 543,58*
€ 646,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,25*
€ 633,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,65*
€ 618,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,04*
€ 592,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Griffe für Rollbehälter, VE 2 Stk, galvanisch blau verzinkt.
Kaiser+Kraft
S5ZUBF001
€ 19,13*
Zubehör
Kartentasche für Rollboxen, blau
E.S.B. Engineering - System - Bau
KATA5010
€ 5,12*
Zubehör
Mehrpreis 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø 125 mm, Polypropylen
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125PP
€ 8,11*
Zubehör
Mehrpreis 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø 125 mm, Vollgummi-Elastik
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
€ 37,24*
Zubehör
Set mit Deichsel und Kupplung, für Rollbehälter 800 x 1200 / 950 x 1350 mm
E.S.B. Engineering - System - Bau
266087
€ 75,16*
Zubehör
Zwischenboden für Stahlrollbehälter, für BxT 800 x 1200 mm, mit 20 mm Aufkantung, schräg einhängbar.
Kaiser+Kraft
ZD1200SRKFC001
€ 49,80*
Zubehör
Zwischenboden für Stahlrollbehälter, für BxT 800 x 1200 mm, mit 20 mm Aufkantung.
Kaiser+Kraft
ZD1200MRKFC001
€ 49,29*
Zubehör
Zwischenboden für Stahlrollbehälter, für BxT 800 x 1200 mm, ohne Aufkantung, verzinkt.
Kaiser+Kraft
ZD1200ORKFC001
€ 48,10*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.