Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter 4005, Behältervolumen 165 l, Streifen, 6 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-178075
Hersteller:
Krug & Priester
Herst.-Nr.:
40056111
EAN/GTIN:
4019364681110
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter 4005, Behältervolumen 165 l, Streifen, 6 mm.
Hochleistungs-Büroaktenvernichter. Mit Kapazitätskontrolle ECC und automatischem Öler.
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement. Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus). Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter. Elektronische Türsicherung über Magnetschalter. Zweifache Motorsicherung. ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Schredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Schredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. Laufruhiger, besonders kraftvoller Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
1 (normaler Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-2, T-3, E-2
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
47 Stück
Schnittart:
Streifen
Streifenbreite / Partikelgröße:
6 mm
Auffangvolumen:
165 Liter
Schnittgut:
CDs/DVDs, Disketten, Kreditkarten, Papier, Heft- und Büroklammern
Arbeitsbreite:
400 mm
Höhe:
1010 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Büro-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
,
Großmengen-Aktenvernichter
,
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter eba streifenschnitt
,
großmengen shredder
,
krug und priester aktenvernichter
,
IDEAL
,
178075 49
,
Aktenshredder
,
Datenschredder
,
Datenshredder
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Reißwolf
,
Reißwölfe
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 809
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.542,63*
€ 2.644,11*
Lager 103
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.523,81*
€ 2.693,51*
Lager 467
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2.560,84*
€ 2.700,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.693,51*
€ 3.205,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.635,76*
€ 3.136,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.609,41*
€ 3.105,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.570,73*
€ 3.059,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.542,21*
€ 3.025,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.523,81*
€ 3.003,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal 9000631 Aktenvernichter-Zubehör Schmierstoffblätter 18 Stück(e)
IDEAL
9000631
ab € 12,90*
Zubehör
IDEAL Müllbeutel (Packung mit 50)
Krug & Priester
9000410
ab € 61,21*
Zubehör
Aktenvernichter-Öl, Inhalt 200ml, Behälterform Flasche, Packungsart und Inhalt
Krug & Priester
9000611
ab € 5,52*
Zubehör
Ideal Office 9000621 Aktenvernichteröl 1 l
Ideal Office
9000621
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen