Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X744721 Herst.-Nr.: 9000631 EAN/GTIN: 4019364950902 |
| |
|
| | |
| 1 VE Ölpapier für Cross Cut Aktenvernichter. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 152 mm | | Höhe | 210 mm | Technische Details | Typ | Schmierstoffblätter | | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,86* | € 17,84* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 12,98* | € 17,85* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 13,32* | € 18,30* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 13,17* | € 18,75* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 13,79* | € 18,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 1,286* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|