Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Schwingdeckel, Volumen 10 l, HxØ 300 x 200 mm, Edelstahl, matt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler mit Schwingdeckel
Abfallsammler mit Schwingdeckel
Artikel-Nr.:
     103-178394
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631650156
EAN/GTIN:
     8713631650156
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Abfallsammler mit Schwingdeckel, Volumen 10 l, HxØ 300 x 200 mm, Edelstahl, matt.

Funktionales und edles Design. Feuer- und geruchshemmend. Mit praktischem Müllbeutelklemmring.

Runder Papierkorb mit Schwingdeckel aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Volumen:
10 Liter
Höhe:
300 mm
Durchmesser:
200 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel, ohne Inneneimer
Deckelmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, schwingdeckeleimer edelstahl, edelstahl abfallbehälter, 178394 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Homeoffice, Home office, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Restebehälter, Schwingdeckel-Wertstoffsammler, Tischbehälter, Tischrestebehälter, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.