Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallsammler, Stahlblech, für Volumen 120 l, mit Doppelflügeltür, grün.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-178669
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
8713631032778
EAN/GTIN:
8713631032778
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter
Abfallsammler, Stahlblech, für Volumen 120 l, mit Doppelflügeltür, grün.
Robuste Ausführung aus verzinktem Stahlblech. Einfaches Auswechseln der Abfallsäcke. Feuer- und geruchshemmend.
Abfallsammler für den Innen- und Außenbereich. Die Flügeltür schützt die Säcke vor Witterungseinflüssen und Beschädigung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Durchmesser Einwurföffnung:
485 mm
Für Sackinhalt:
< 120 Liter
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Ausstattung:
mit Deckel
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Sackständer, Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Abfallsackständer
,
Abfallsammelsystem
,
Abfallständer
,
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
müllsackständer 70-120 l
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen 120 l
,
178669 49
,
Abfallbox
,
Abfallboxen
,
Abfalleimer
,
Abfallkübel
,
Abfallsackhalterung
,
Mistkübel
,
Müllbehälter
,
Müllbeutelständer
,
Mülleimer
,
Müllkübel
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,00*
€ 276,85*
Lager 9428
2 Tage
32
€ 5,00*
ab € 215,47*
€ 276,85*
Lager 328SW
6 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 228,59*
€ 293,50*
Lager 2102
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 256,76*
€ 329,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,85*
€ 329,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,76*
€ 322,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,05*
€ 318,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,59*
€ 312,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,00*
€ 249,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Müllsackständer 400 Liter 'Duty', rot
Vepa Bins
ab € 143,36*
Ähnlich
Selbstklebender Beutelhalter, 1000 Liter, VB 893313, Grün
Vepa Bins
72893313
ab € 184,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen