Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne mit Einwurf, 240 l, mit Papierschlitz, abschließbar, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonne mit Einwurf, 240 l
Mülltonne mit Einwurf, 240 l
Artikel-Nr.:
     103-178702
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     8713631007349
EAN/GTIN:
     8713631007349
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Mülltonne mit Einwurf, 240 l, mit Papierschlitz, abschließbar, blau.

Entnahmesicherer Einwurfschlitz. Abschließbar.

Qualität, Wirtschaftlichkeit und lange Lebensdauer zeichnen diese Abfallbehälter aus. Für sicheres Sammeln und Entsorgen von vertraulichen Unterlagen und Dokumenten.
Weitere Informationen:
Volumen:
240 Liter
Höhe:
1080 mm
Farbe:
blau
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Einsatzort:
Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Eigenschaft:
fahrbar, UV-beständig
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Radausstattung:
2 Rollen
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfallgroßbehälter blau, abfalltonne, 178702 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbox, Abfallboxen, Abfallsammler, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Datenschutzbehälter, Datenschutzcontainer, Datensicherungsbehälter, Datensicherungscontainer, Großmüllbehälter, Großmüllbehälter aus Stahl, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonnen, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 214,11*
€ 278,33*
1 Tag
21
€ 5,00*
ab € 214,91*
€ 278,33*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,66*
€ 278,38*
10 Tage
22
Frei Haus
ab € 223,50*
€ 290,35*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,38*
€ 331,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,88*
€ 322,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,17*
€ 319,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,45*
€ 312,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,93*
€ 298,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,66*
€ 250,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.