Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Lederhandschuhe
>
Nappalederhandschuh
>
Artikel
Montagehandschuhe, weiß / rot, VE 10 Paar, Größe 10 (XL).
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-178847
Hersteller:
Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
1706-10
EAN/GTIN:
4005781170603
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
Montagehandschuhe, weiß / rot, VE 10 Paar, Größe 10 (XL).
Ziegennappaleder-Montagehandschuh für leichte Arbeiten. Passgerechte Stulpe mit Klettverschluss. Erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl. Robust.
Ziegen-Nappaleder-Montagehandschuhe mit rotem Interlock-Handrücken, passgerechte Stulpe mit Klettverschluss, robustes und geschmeidiges Nappaleder, ausgesuchte Lederqualitäten, erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl, optimal geeignet für Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage, Werkzeughandling u.v.m. Verpackungseinheit 10 Paar.
Wir bieten Ihnen attraktive Sonderkonditionen bereits ab 3 Verpackungseinheiten! Bitte fragen Sie an.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Ziegen-Nappaleder, Baumwoll-Interlock
Größe:
10
Farbe:
rot, weiß
Norm:
EN 388:2016
Anwendungsbereich:
Montage, Präzisionsarbeiten, Handwerk
Produkttyp:
Mechaniker-/Montagehandschuhe
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nappa-Handschuhe
,
Nappahandschuhe
,
Nappalederhandschuh
,
Nappalederhandschuhe
,
Schafsnappahandschuh
,
PVC-Handschuh
,
PVC-Handschuhe
,
Vinyl Handschuhe
,
Vinylhandschuh
,
Vinylhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
montagehandschuh gr 10 griffy
,
nappa handschuhe
,
nappalederhandschuh gr 10
,
Leipold+Döhle
,
178847 49
,
Arbeitshandschuh
,
Arbeitshandschuhe
,
glove
,
gloves
,
Handschuh
,
Handschuhe
,
Persönliche Schutzausrüstung
,
Persönliche Schutzausrüstungen
,
PSA
,
Schutz
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
1 Tag
1268
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 6,50*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 6,81*
Lager 1498
1 Tag
1268
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 4,75*
€ 6,83*
Lager 1736
2 Tage
1639
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 4,96*
€ 7,10*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,497*
€ 8,046*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,046*
€ 9,57474
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,681*
€ 9,14039
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,607*
€ 9,05233
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,377*
€ 8,77863
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,497*
€ 7,73143
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 80,46* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kälteschutzhandschuh Forster Gr.10 neon-gelb/blau EN 388,EN 511 PSA II
Helmut Feldtmann
0242-10
ab € 1,31*
Ähnlich
Kälteschutzhandschuh Forster Gr.11 neon-gelb/blau EN 388,EN 511 PSA II
Helmut Feldtmann
0242-11
ab € 1,54*
Ähnlich
Kälteschutzhandschuh Forster Gr.9 neon-gelb/blau EN 388,EN 511 PSA II
Helmut Feldtmann
0242-09
ab € 1,31*
Ähnlich
L+D Griffy 1706-8 Ziegennappaleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 8, M EN 388:2016 CAT II 1 Paar
griffy
1706-8
ab € 4,84*
Ähnlich
L+D Griffy 1706-9 Ziegennappaleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 388:2016 CAT II 1 Paar
griffy
1706-9
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen