Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Griffy 1706-8 Ziegennappaleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 8, M EN 388:2016 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-838088-BP
Hersteller:
     griffy
Herst.-Nr.:
     1706-8
EAN/GTIN:
     4005781170689
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
L+D Griffy 1706-8 Ziegennappaleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 8,M EN 388:2016 CAT II 1 Paar

Montagehandschuhe

Robustes und geschmeidiges Nappaleder
Erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl

Optimal geeignet für Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage, Werzeughandling u.v.m.

Ausstattung:
Weich und geschmeidig · Passgerechte Stulpe mit Klettverschluss · Ausgesuchte Lederqualitäten.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388:2016 · Größe (Handschuhe): 8,M · Herstellerfarbe: Weiß,Rot · Material (Handfläche): Leder · Material (Handrücken): Baumwolle · Material (nur für Titel): Ziegennappaleder · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Weiß | Rot
Marke:
L+D Griffy
Farbe:
weiß | rot
Material (Handrücken):
Baumwolle
Material (Handfläche):
Leder
Material (nur für Titel):
Ziegennappaleder
Größe (Handschuhe):
8 | M
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
8
EN Norm:
EN 388:2016
Produkt-Art:
Montagehandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.8 weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, L+D Griffy, 1706-8, Schutzhandschuhe
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
505
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 6,63*
2 Tage
505
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 4,86*
€ 6,93*
4 Tage
505
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 4,98*
€ 7,10*
4 Tage
378
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,94*
€ 7,16*
Lager 102
103
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 14,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,04*
€ 16,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paar
ab 25 Paar
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0242-10H
ab € 1,34*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0242-11H
ab € 1,53*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0242-09H
ab € 1,30*
Ähnlich
griffy
1706-10
ab € 4,69*
Ähnlich
griffy
1706-9
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.