| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-178865 Herst.-Nr.: 1810SB EAN/GTIN: 4005781181012 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schweißer-Handschuhe ARCO-35, grau, VE 12 Paar, Größe 10 (XL).
Handschuh für Schweißarbeiten und sonstige grobe Arbeiten. Innenhand aus Rindnarbenleder. Handrücken und Stulpe aus Spaltleder. Pulsschutz.
Schweißer-Handschuhe, Innenhand aus Rindnarbenleder, Handrücken und Stulpe aus Spaltleder, mit Kevlar®-Nähten, 35 cm lang, Pulsschutz und Keder, universeller Handschuh für Schweißarbeiten. Verpackungseinheit 12 Paar.
Wir bieten Ihnen attraktive Sonderkonditionen bereits ab 3 Verpackungseinheiten! Bitte fragen Sie an. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Obermaterial: | Rindnarbenleder, Spaltleder | Größe: | 10 | Farbe: | grau | Norm: | EN 12477-A CAT II | Anwendungsbereich: | Handwerk, Bauwesen | Produkttyp: | Schweißerhandschuhe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, rindlederhandschuh gr.10, kevlar handschuhe, lederhandschuhe xl, Leipold+Döhle, 178865 49, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schweißerschutz, Schweißerschutzhandschuh, Schweißerschutzhandschuhe, Schweißschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |