Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe NON-SLIP, gelb / schwarz, 1 Paar, Größe 9 (L).


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe NON-SLIP
Handschuhe NON-SLIP
Artikel-Nr.:
     103-178888
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1930-L
EAN/GTIN:
     4005781193022
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe NON-SLIP, gelb / schwarz, 1 Paar, Größe 9 (L).

Ideale Handschuhe für Arbeiten mit glatten Materialien. Sicherer Halt durch Anti-Rutschbeläge aus Silikon. Gutes Trage- und Tastgefühl. Flexibel und atmungsaktiv.

Ideale Handschuhe für Arbeiten mit glatten Materialien. Durch Antirutschbeläge aus Silikon gut geeignet für Arbeiten mit Glas und Keramik. Die Handschuhe sind nach dem KWF-Test getestet und bieten somit ideale Einsatzmöglichkeiten für Arbeiten im Forst und beim Maschinenhandling. Auch für Paketdienstauslieferer, Lagerarbeiter oder Feinmechaniker gut einsetzbar. Gepolsterter, flexibler, gelber Elasthan-Rücken, Innenhand mit ergonomisch gestalteten Antirutschbelägen aus Silikon. Daumen- und Zeigefinger-Kuppen mit extragroßen Antirutschbelägen aus Silikon, Terry-Cotton-Schweißabsorbereinsatz, Knöchelschutz aus Chloropren-Kautschuk, Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Synthetikleder. Gutes Trage- und Tastgefühl ermöglicht lange Tragezeiten, höchster Schutz und Tragekomfort.

Wir bieten Ihnen attraktive Sonderkonditionen bereits ab 3 Verpackungseinheiten! Bitte fragen Sie an.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Synthetikleder, Elastan
Größe:
L
Farbe:
gelb, schwarz
Norm:
EN 388:2016
Anwendungsbereich:
Präzisionsarbeiten, Lager/Logistik, Handwerk
Produkttyp:
Mechaniker-/Montagehandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,16*
€ 40,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,59*
€ 38,78
pro Paar
ab 3 Paar
€ 32,27*
€ 38,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,12*
€ 37,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,05*
€ 35,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,02*
€ 34,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,38*
€ 29,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.