| |
|
| Artikel-Nr.: 103-179234 Herst.-Nr.: B-RD 162R EAN/GTIN: 4047526042653 |
| |
|
| | |
| Zweikomponenten-Vollgummireifen, Rad-Ø x Breite 160 x 40 mm, Bockrolle.
Auf Stahlblech-Felge. Sehr hoher Fahrkomfort. Sehr bodenschonend. Härte 65 Shore-A. Temperaturbeständig von -25 °C bis +80 °C.
Reifen aus Zweikomponenten-Vollgummi mit hartem Reifenfuß und hochelastischem Laufbelag, schwarz. Im Vergleich zu Vollgummi erhöhte Tragfähigkeit und Fahrkomfort bei reduziertem Rollwiderstand.
Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, leichtlaufend mit minimalem Spiel. Weitere Informationen: | | Raddurchmesser: | 160 mm | Bauform: | Bockrolle | Radmaterial: | Gummi - Vollgummi - Halbelastik | Felgenmaterial: | Stahlblech, verzinkt | Gehäusematerial: | Stahl | Tragfähigkeit bei 4 km/h: | 225 kg | Befestigungsart: | Platte | Radbreite: | 40 mm | Bauhöhe: | 195 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: apparaterolle blickle, 179234 49, Apparaterollen, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Felge, Felgen, Lenkrolle, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Stahlblechfelge, Stahlblechfelgen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummirad, Vollgummiräder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,33* | € 54,76* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 52,76* | € 68,86* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,20* | € 74,14* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,86* | € 88,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|