Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle B-RD 162 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-864350
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-RD 162 R
EAN/GTIN:
     4047526042653
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
bockrolle blickle
apparaterolle
Stahlblech Bockrolle mit Halbelastikrad B-RD 162 R
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
B-RD 162R
Rad Ø:
160 mm
Radbreite:
40 mm
Tragfähigkeit:
225 KGM
Gesamthöhe:
195 mm
Plattengröße:
140 x 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75 - 80 mm
Lagerart:
Rollenlager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Gummi
Material Radkörper:
Stahl
Radkörperfarbe:
blau passiviert
Belagshärte:
65° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 80 °C
Rollwiederstand:
gut
Fahrgeräusch:
sehr gut
Bodenschonung:
sehr gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rad, Rolle, Bock, Bockrollen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 40,41*
€ 54,58*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 56,81*
€ 73,89*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 55,66*
€ 83,29*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 69,39*
€ 88,26*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 100,06*
€ 124,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.