| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-179244 Herst.-Nr.: 427156+179245 EAN/GTIN: 4260563728476 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Regal-Anfahrschutz, U-Profil, HxT 400 x 200 mm, Stärke 6 mm, Tiefe 281 mm.
Bietet 3-seitigen Schutz. Gemäß DIN-Norm EN 15635/ BGR 234. Zum Aufdübeln.
Für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderfahrzeugen sind Rammschutzvorrichtungen dieser Art zwingend vorgeschrieben. Aus Stahl, Materialstärke 6 mm. Mit schwarz-gelber Warnmarkierung.
Gemäß DIN EN 15635 und den Richtlinien der BGR 234 muss in Fahrwegen unbedingt jeweils ein Rammschutz an die Regalanfang- und Regalendstütze angebracht werden.
Lieferung inklusive Bodenanker. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | U-Form | Befestigungsart: | Bodenbefestigung | Gesamtbreite: | 281 mm | Gesamthöhe: | 400 mm | Farbe: | schwarz, gelb | Material: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, anfahrschutz u-form, anfahrschutz, anfahrschutz stahl, 179244 49, Pfeilerschutz, Pfeilerschutzprofil, Pfeilerschutzprofile, Pfostenschutz, Rammschutz, Rammschutzecke, Rammschutzecken, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutzelement für Regale, Rammschutz für Palettenregal, Rammschutz für Palettenregale, Regalschutz, Säulenschutz, Schutz für Pfosten, Stahlblechrammschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |