Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDrawer™ 29er Serie, DIN A4, 6 Schubladen, orange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDrawer™ 29er Serie
MultiDrawer™ 29er Serie
Artikel-Nr.:
     103-180243
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L296603
EAN/GTIN:
     5020073826661
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
MultiDrawer™ 29er Serie, DIN A4, 6 Schubladen, orange.

Schubladen herausnehmbar. Keine scharfen Ecken und Kanten.

Der MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer. Geeignet für Ihren Schreibtisch im Büro oder auch im Homeoffice. Bringt Ordnung für DIN-A4- oder DIN-A3-Papierformate oder auch viele Büro-Utensilien. Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design des MultiDrawer™. Das hochwertig verschweißte Stahlblech und die widerstandsfähige Lackierung machen ihn auch zum perfekten und günstigen Werkstatt- und Werkzeugschrank. Der Schubladenschrank der 29er-Serie im Format DIN A4 bietet in 6 Schubladen mit einer Höhe von 87 mm Platz für Ihre Unterlagen.

Montierte Anlieferung. Viele weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
590 mm
Breite:
279 mm
Tiefe:
380 mm
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Schubladenhöhe:
87 mm
Format:
DIN A4
Schubladenfarbe:
orange
Korpusfarbe:
orange
Schubladentraglast:
5.6 kg
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, bisley schubladenschrank, schubkastenschrank, BISLEY, 180243 49, Ablage, Ablagebox, Ablageboxen, Ablagen, Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Homeoffice, Home office, Registraturschrank, Registraturschränke, Schrank, Schränke, Schreibtischcontainer, Schubladenschränke, Schubladenstock, Sortierablage, Sortierablagen, Standcontainer, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,38*
€ 154,32*
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 111,998*
€ 154,904*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 130,99*
€ 162,32*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,36*
€ 177,30*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,53*
€ 182,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,87*
€ 175,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.