Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer, 29er Serie, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 6 Schubladen, orange
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 6 Schubladen, orange
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 6 Schubladen, orange
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 6 Schubladen, orange
Artikel-Nr.:
     1498-11446-L296603
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L296603
EAN/GTIN:
     5020073826661
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
BISLEY Bisley MultiDrawer, 29er Serie, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe orange
Weitere Informationen:
Abschließbar:
nein
TÜV:
nein
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
590 mm
Breite:
279 mm
Tiefe:
380 mm
Farbe:
603 orange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,95*
€ 154,70*
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 111,948*
€ 155,314*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 130,43*
€ 163,16*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,99*
€ 179,24*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,54*
€ 184,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,34*
€ 219,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.