Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler, Höhe 155 mm, für Tiefe 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachteiler
Fachteiler
Fachteiler
Artikel-Nr.:
     103-180912
Herst.-Nr.:
     8719
EAN/GTIN:
     4044917307704
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Fachteiler, Höhe 155 mm, für Tiefe 300 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Für Höhe:
155 mm
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: Fachteiler für Steckregal, Freiarmregal Fachbodenteiler, Freiarmregal Fachteiler, buchstützen grau, fachteiler für steckregal, 180912 49, Fachteiler, Unterteilung, Unterteilungen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,09*
€ 10,65*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 11,93*
€ 5,00*
ab € 10,32*
€ 14,80*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,38*
€ 18,08*
€ 4,95*
ab € 15,11*
€ 21,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,59*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8472
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.