Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler, Höhe 155 mm, für Tiefe 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachteiler
Fachteiler
Fachteiler
Artikel-Nr.:
     103-180939
Herst.-Nr.:
     8446
EAN/GTIN:
     4044917285309
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Freiarmregal Fachbodenteiler
Freiarmregal Fachteiler
fachteiler für steckregal
Fachteiler, Höhe 155 mm, für Tiefe 400 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Für Höhe:
155 mm
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: 180939 49, Fachteiler, Unterteilung, Unterteilungen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,51*
€ 11,51*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 13,05*
€ 5,00*
ab € 11,09*
€ 16,05*
€ 4,95*
ab € 12,53*
€ 18,12*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,16*
€ 19,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,09*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8472
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.