Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Planke BLACK BULL, Eckplanke, Innenecke, kunststoffbeschichtet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz-Planke BLACK BULL
Rammschutz-Planke BLACK BULL
Rammschutz-Planke BLACK BULL
Artikel-Nr.:
     103-181933
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     198.26.087
EAN/GTIN:
     4055381367941
Suchbegriffe:
Rammschutz-Geländer
Rammschutzgeländer
Rammschutzsystem-Eckplanke
Leitplanke
Rammschutz-Planke BLACK BULL, Eckplanke, Innenecke, kunststoffbeschichtet.

Massive Stahlelemente für maximale Kraftaufnahme. Innovative Verbindungstechnik für 1-Mann-Montage.

Schützt Säulen, Pfosten, Wände, Arbeitsbereiche, Rohrleitungen etc. vor typischen Beschädigungen durch Stapler- und Rangierverkehr. C-Profil 100 x 40 x 3 mm. Eckplanken ermöglichen einen Plankenschutz im 90°-Winkel.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Standpfosten verschraubt
Länge:
360 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
100 mm
Farbe:
gelb
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, rammschutz geländer, 181933 49, Anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutzecke, Rammschutzecken, Rammschutzelement, Rammschutzelemente, Schutzplanken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,62*
€ 75,48*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,17*
€ 82,73*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,85*
€ 96,18*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,73*
€ 101,65*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 88,21*
€ 110,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,17*
Zubehör
Moravia
198.26.315
ab € 1,43*
Zubehör
Moravia
198.21.933
ab € 43,66*
Zubehör
Moravia
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
ab € 86,88*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,64*
Zubehör
Moravia
198.25.794
ab € 30,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.