Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Poller, Größe L, rot / weiß, zum Aufdübeln.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz-Poller
Rammschutz-Poller
Artikel-Nr.:
     103-181941
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.88.077
EAN/GTIN:
     4055381177922
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
Rammschutz-Poller, Größe L, rot / weiß, zum Aufdübeln.

Für starke Belastungen. Vier Querschnitte zur Auswahl. Überflurhöhe: 1200 mm.

Extrem belastbare Poller aus Gütestahl. Beugt wirkungsvoll Anfahrschäden vor , sichert Inventar, Verkehrswege und Arbeitsbereiche. Die Rammschutz-Poller schützen Maschinen, Pfeiler, Stützen, Säulen, Regale, (Roll-)Tore, Laderampen etc. Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet. Überflurhöhe: 1200 mm. Rammschutz-Poller L: 159 mm Ø mit 4,5 mm Wandstärke für starke Belastungen. Der Rammschutz-Poller L ist besonders geeignet für kritische Einsatzbereiche: LKW- und Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken.

Befestigungsschrauben sind nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1200 mm
Höhe über Flur:
1200 mm
Pfostenmaße:
1200x159 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Pfostenfarbe:
rot auf weiß
Bauweise:
feststehend
Befestigungsart:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Poller, Rammschutzpoller, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten stahl bodenplatte, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, 181941 49, Absperrung, Absperrungen, Poller, Poller als Rammschutz, Rammschutz, Rammschutzelement, Rammschutzelemente, Schutzpoller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,02*
€ 250,77*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,75*
€ 292,91*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,41*
€ 294,90*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,24*
€ 339,91*
Frei Haus
ab € 291,93*
€ 351,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,90*
€ 350,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,60*
€ 337,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,77*
€ 334,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,41*
€ 315,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,18*
€ 311,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,41*
€ 280,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 4,27*
Zubehör
Moravia
109.18.268
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.