Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel mit Schraube 14/110 mm für Rammschutzprodukte zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58246
58246
Artikel-Nr.:
     164-58246
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     109.18.268
EAN/GTIN:
     4055381205618
Suchbegriffe:
Rammschutz-Dübel
Spezialdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Universaldübel mit Schraube 14/110 mm
für Rammschutz zum Aufdübeln
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5685
Außen Ø:
14 mm
Länge:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckdübel, Universaldübel, moravia spezialdübel, spezialdübel, Befestigungsmaterial, Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,23*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 3,37*
€ 5,15*
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 6,21*
€ 5,00*
ab € 4,42*
€ 6,69*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.