Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Bügel, Rundrohr 48/2 mm, zur Wandmontage, herausnehmbar, Breite 2000 mm, kunststoffbeschichtet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz-Bügel, Rundrohr 48/2 mm
Rammschutz-Bügel, Rundrohr 48/2 mm
Rammschutz-Bügel, Rundrohr 48/2 mm
Rammschutz-Bügel, Rundrohr 48/2 mm
Artikel-Nr.:
     103-181953
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     201.21.658
EAN/GTIN:
     4055381428345
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
Rammschutz-Bügel, Rundrohr 48/2 mm, zur Wandmontage, herausnehmbar, Breite 2000 mm, kunststoffbeschichtet.

Stahl-Schutzbügel zum Sichern von Gefahrenzonen. Für innen und außen. Zur Absicherung von Personenverkehr, Maschinenschutz, Abtrennung von gefahrgeneigten Arbeitsbereichen. Gebogenes Stahlrohr mit zusätzlicher Knieleiste. Gelb beschichtet, schwarze Signalstreifen. Rohr: Ø 48 mm, Wandstärke 2 mm. In Kombination mit zwei Einsteckhülsen (Zubehör) auch als herausnehmbare Variante (für die Wandmontage).
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Absperrbügel aus Stahl
Gesamthöhe:
1300 mm
Gesamtbreite:
2000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Befestigungsart:
Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: moravia gmbh rammschutz-bügel, rammschutz bügel, rammschutz-bügel innenbereich, 181953 49, Absperrbügel, Absperrung, Absperrungen, Anfahrschutz, Rammschutz, Schutzbügel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,16*
€ 219,01*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,38*
€ 229,83*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,88*
€ 240,00*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,64*
€ 245,48*
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 206,52*
€ 249,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,00*
€ 285,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,19*
€ 276,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,87*
€ 273,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,13*
€ 260,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
201.27.454
ab € 35,81*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.