Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Schutzbügel, Innenbereich, seitliche Befestigung, zu 206140-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206140-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     201.21.658
EAN/GTIN:
     4055381428345
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
MORAVIA Schutzbügel, Innenbereich, seitliche Befestigung, zum Herausnehmen, HxB 1.300 x 2.000 mm Mit dem Schutzbügel sichern Sie schnell und zuverlässig Gefahrenzonen im Innenbereich ab. Das an der Wand zu montierende, herausnehmbare Geländer dient der Abtrennung von Arbeitsbereichen und bietet einen zuverlässigen Rammschutz. Solider Schutzbügel aus gebogenem Stahlrohr Seitliche Wandmontage per Einsteckhülse (nicht im Lieferumfang enthalten) Herausnehmbar Mehr Sicherheit durch zusätzliche Knieleiste Einsatzbereich = Innenbereich Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet Höhe = 1300 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 80 mm Stärke = 2 mm Durchmesser = 48 mm Farbe = verkehrsgelb tiefschwarz Eigengewicht = 15,6 kg
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
15.6 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe:
1300 mm
Durchmesser:
48 mm
Farbe:
verkehrsgelb\;tiefschwarz\;
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Stärke:
2 mm
Tiefe:
80 mm
HEIGHT GRO:
1360.00 mm
WIDTH GRO:
2060.00 mm
DEPTH GRO:
127.00 mm
WEIGHT GRO:
16.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,16*
€ 219,01*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,38*
€ 229,83*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,88*
€ 240,00*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,64*
€ 245,48*
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 206,52*
€ 249,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,83*
€ 273,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,95*
€ 270,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,29*
€ 253,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,38*
€ 222,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
201.27.454
ab € 35,81*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.