Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Markiergerät
>
Artikel
Markierset, Bodenmarkiergerät und -band, Bandfarbe Rot.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-182004
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
261.16.560
EAN/GTIN:
4055381157818
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät
Markierset, Bodenmarkiergerät und -band, Bandfarbe Rot.
Das Markierset erleichtert den Start: 1 Bandabrollgerät, 2 Rollen Bodenmarkierband, 1 Schneidmesser, sowie Schlagschnur und Kreide. Das extra starke Bodenmarkierband (LxB 33 m x 75 mm) für innerbetriebliche Flächen. Damit markieren Sie exakt, sauber und wirtschaftlich Wege, Fahrbahnen und andere Abgrenzungen. Es lassen sich die verschiedenen Zonen flexibel kennzeichnen. Das Bodenmarkierband ist auf den meisten Böden rückstandsfrei entfernbar und eignet sich deshalb besonders für kurz- und mittelfristige Maßnahmen. Mit dem Bandabrollgerät markieren Sie bequem und mühelos.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Lieferumfang:
1 Bandabroller, 1 Schneidmesser, Schlagschnur, Kreide und 2 Rollen Bodenmarkierband
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Filamentabroller
,
Handabroller
,
Handabroller Packband
,
Packbandabroller
,
Paketbandabroller
,
handabroller 75mm
,
handabroller
,
bodenmarkierungsgerät moravia
,
182004 49
,
Bodenmarkiergerät
,
Bodenmarkiergeräte
,
Bodenmarkiersets
,
Bodenmarkierung
,
Bodenmarkierungen
,
Markierband
,
Markierbänder
,
Markiersystem
,
Markiersysteme
,
Markierung
,
Markierungen
,
Markierungsband
,
Markierungsbänder
,
Markierungssystem
,
Markierungssysteme
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,36*
€ 277,79*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 247,78*
€ 298,08*
Lager 328
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 335,82*
€ 394,89*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,79*
€ 330,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,84*
€ 318,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,16*
€ 315,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,21*
€ 301,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,73*
€ 286,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,36*
€ 268,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufkleber PROline-tape, Folie, rot, 50 mm x 33 m
Moravia
261.13.752
ab € 4,89*
Zubehör
Bodenmarkierungsband 'PROline L', rot-weiß
Moravia
261.15.954
ab € 7,74*
Zubehör
Bodenmarkierungsband 'PROline L', rot-weiß
Moravia
5164.18.050
ab € 11,15*
Zubehör
Bodenmarkierungsband 'PROline', rot
Moravia
261.18.675
ab € 15,01*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.