Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband 'PROline L', rot-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband -PROline L- 50 mm (v.o.: Art. 33544, 33546, 33545)
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband -PROline L- 50 mm (v.o.: Art. 33544, 33546, 33545)
Anwendungsbeispiel: mit Bodenmarkierungsgerät -Tapeliner-
Artikel-Nr.:
     328-33544
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527656071
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband 33m x 50mm rot...
bodenmarkierband
  • Material: PVC
  • Länge: 33 m
  • Breite: 50 mm
  • Verwendungsdauer: mittelfristig
  • zweifarbig bedruckt
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • für die Verarbeitung auf sauberen, trockenen und glatten Industrieböden
|

Hinweis: Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot-weiß
Material:
PVC
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Verwendungsdauer:
mittelfristig
Einsatzbereich:
Innen
Eigenschaft:
zweifarbig bedruckt
Bodenart:
Betonestrich glatt; EP/PU/MMA-beschichtet; Fliesen
Belastungsgrad:
Fußgängerverkehr
Oberflächenbeschaffenheit:
Standard
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband rot/weiß, Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, Markierband, Tape, Markierungstape, Markierungsband, Warnmarkierung, Easytape, rm56006, rm56005, rs56006, rs56005, 1a, Tapes, Glogner, GIMA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
261.16.528
ab € 132,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.