Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, Breite 1000 mm, VE 5 Stk, Tiefe 300 mm, Traglast 125 kg, verzinkt.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachboden, Breite 1000 mm, VE 5 Stk
Fachboden, Breite 1000 mm, VE 5 Stk
Fachboden, Breite 1000 mm, VE 5 Stk
Artikel-Nr.:
     103-203459
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z10030L/VE
EAN/GTIN:
     4250623750172
Suchbegriffe:
Boden Schraubregal
Schraubregalboden
Zusatzboden Schraubregal
Fach-Boden
Fachboden, Breite 1000 mm, VE 5 Stk, Tiefe 300 mm, Traglast 125 kg, verzinkt.

Regale und Konstruktionen aller Art wie Tische, Treppen, Podeste, individuell planen und sinnvoll realisieren.

Allseitig 40 mm C-förmig abgekantet. Bei 350-kg-Böden Längsseiten in Kastenform. Traglast bei gleichmäßiger Belastung. Verpackungseinheit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden stahl, boden schraubregal, julius vom hofe fachboden, hofe, 203459 49, Fachböden, Fachebene, Fachebenen, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
18
Frei Haus
ab € 58,63*
€ 76,90*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,86*
€ 87,22*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,22*
€ 103,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,14*
€ 100,13
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 83,29*
€ 99,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,88*
€ 96,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,06*
€ 92,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,86*
€ 78,37
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 13,172* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.