Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. Lagerregal,BxT 1000x300mm,Fachl. 125kg,Ebenen verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
788003
788003
788003
788003
788003
Artikel-Nr.:
     711-788003
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z10030L/VE
EAN/GTIN:
     4250623750172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden Schraubregal
Schraubregalboden
Zusatzboden Schraubregal
Fach-Boden
Fachboden für Lagerregal
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Schraubsystem
  • Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
  • Für eine Fachlast von 125 kg
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schraubregal, Selbstbauprofil, Werkstatt-Regal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Fachboden
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Fachlast:
125 kg
Böden / Ebenen Stabilität:
3-fache Sicherheitskantung, geschlossene Eckbereiche
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
12.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden stahl, boden schraubregal, julius vom hofe fachboden, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schraubregal, Selbstbauprofil, Werkstatt-Regal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 58,40*
€ 76,08*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,62*
€ 86,44*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,08*
€ 90,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,16*
€ 89,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,41*
€ 84,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,13*
€ 82,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,40*
€ 69,50
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 11,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.