Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdeckel, LxBxH 1340 x 980 x 60 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdeckel
Flachdeckel
Flachdeckel
Flachdeckel
Artikel-Nr.:
     103-215619
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1172
EAN/GTIN:
     4052886134849
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Flachdeckel, LxBxH 1340 x 980 x 60 mm, grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Für Inhalt:
550, 700 Liter
Breite:
980 mm
Länge:
1340 mm
Höhe:
60 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,99*
€ 169,46*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,47*
€ 179,54*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,49*
€ 182,81*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 161,15*
€ 187,57*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,04*
€ 190,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
1165
ab € 579,36*
Sonstiges
CEMO
1150
ab € 579,05*
Sonstiges
CEMO
1166
ab € 658,29*
Sonstiges
CEMO
1151
ab € 656,74*
Sonstiges
CEMO
7568
ab € 153,08*
Sonstiges
CEMO
5671
ab € 153,34*
Sonstiges
CEMO
1143
ab € 153,26*
Sonstiges
CEMO
7569
ab € 140,67*
Sonstiges
CEMO
1160
ab € 141,32*
Sonstiges
CEMO
1144
ab € 140,72*
Sonstiges
CEMO
1167
ab € 1.073,43*
Sonstiges
CEMO
1152
ab € 1.053,96*
Sonstiges
CEMO
7570
ab € 223,16*
Sonstiges
CEMO
1161
ab € 223,00*
Sonstiges
CEMO
1145
ab € 222,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.