Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Mörtelkasten
>
Artikel
Großbehälter aus GfK, Inhalt 300 l, LxBxH 1170 x 690 x 520 mm, grün.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-215562
Hersteller:
CEMO
Herst.-Nr.:
1145
EAN/GTIN:
4052886101537
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbehälter aus GfK, Inhalt 300 l, LxBxH 1170 x 690 x 520 mm, grün.
Für Transport und Lagerung von Schüttgütern, Flüssigkeiten, Kleinteilen und vielem mehr. Aus hochfestem GfK (glasfaserverstärktes Polyesterharz, nahtlos gepresst, mit Endlos-Glasfasern). Korrosionsfest und witterungsbeständig, UV-beständig. Leere Behälter platzsparend ineinandersetzbar, geringes Gewicht. Glatte Oberflächen, daher leicht zu reinigen. Beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen).
Deckel, Armaturen, Stahlfußgestelle und Fahrgestelle finden Sie unter Zubehör.
Behälter mit Bohrung sind von der Rückgabe ausgeschlossen. Bitte die gewünschte Einbauposition (Bodenabstand min. 50 mm) bei der Bestellung angeben.
Behälter mit Staplertaschen sowie Behälter in weiteren Farben und Armaturen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 Liter
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Außenbreite:
690 mm
Außenlänge:
1170 mm
Außenhöhe:
520 mm
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +40 °C
Innenbreite:
620 mm
Innenlänge:
1100 mm
Innenhöhe:
520 mm
Farbe:
grün
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Grossbehälter, Tanks, Container
Weitere Suchbegriffe:
Großbox
,
Großvolumenbehälter
,
Mörtel-Kasten
,
Mörtel-Kübel
,
Mörteleimer
,
Mörtelkasten
,
Mörtelkübel
,
Mörteltrog
,
Rechteck-Behälter
,
Rechteckbehälter
,
Stapelbehälter
,
cemo großbehälter gfk
,
groß behälter
,
gfk groß-behälter
,
CEMO
,
215562 49
,
Behälter
,
Behälter aus Kunststoff
,
GfK-Behälter
,
Konische Behälter
,
Konischer Behälter
,
Kunststoff-Behälter
,
Kunststoffbox
,
Kunststoffboxen
,
Lagerbehälter
,
Paloxe
,
Paloxen
,
Plastikbox
,
Plastikboxen
,
Plastikkiste
,
Plastikkisten
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,34*
€ 255,46*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,15*
€ 257,37*
Lager 5272
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 250,55*
€ 288,87*
Lager 4682
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,24*
€ 288,87*
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,78*
€ 291,71*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,37*
€ 306,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,60*
€ 299,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,08*
€ 296,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,68*
€ 284,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,30*
€ 281,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,15*
€ 259,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polyamid-Rollen, weiß, für LxB 1620 x 1190 mm, Rad-Ø 150 mm.
CEMO
8012
ab € 376,12*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polyamid-Rollen, weiß, für LxB 1820 x 1390 mm, Rad-Ø 200 mm.
CEMO
8013
ab € 549,58*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polyamid-Rollen, weiß, für LxB 2108 x 1480 mm, Rad-Ø 250 mm.
CEMO
8014
ab € 1.360,02*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 1170 x 690 mm, Rad-Ø 100 mm.
CEMO
7815
ab € 171,58*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 1190 x 790 mm, Rad-Ø 100 mm.
CEMO
7816
ab € 158,46*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 1218 x 620 mm, Rad-Ø 100 mm.
CEMO
7813
ab € 193,11*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 1320 x 970 mm, Rad-Ø 125 mm, für Inhalt 550 l.
CEMO
7817
ab € 232,62*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 1320 x 970 mm, Rad-Ø 125 mm, für Inhalt 700 l.
CEMO
7818
ab € 229,25*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 872 x 571 mm, Rad-Ø 100 mm.
CEMO
7812
ab € 172,11*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 873 x 572 mm, Rad-Ø 100 mm.
CEMO
7814
ab € 143,56*
Zubehör
Flachdeckel, LxBxH 1200 x 720 x 40 mm, grau.
CEMO
1170
ab € 92,90*
Zubehör
Flachdeckel, LxBxH 1200 x 800 x 40 mm, grau.
CEMO
1171
ab € 94,60*
Zubehör
Flachdeckel, LxBxH 1230 x 640 x 40 mm, grau.
CEMO
1169
ab € 115,53*
Zubehör
Flachdeckel, LxBxH 1340 x 980 x 60 mm, grau.
CEMO
1172
ab € 129,67*
Zubehör
Flachdeckel, LxBxH 1630 x 1200 x 60 mm, grau.
CEMO
1173
ab € 161,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen