Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157, HxBxT 210 x 310 x 130 mm, ohne Inhalt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157
Artikel-Nr.:
     103-245666
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0301130
EAN/GTIN:
     4250108804468
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Koffer leer
Erstehilfekoffer, leer
Leerer Erste-Hilfe-Koffer
erste-hilfe-koffer leer orange
Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157, HxBxT 210 x 310 x 130 mm, ohne Inhalt.

Nach DIN 13157. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung. Drehverschlüsse.

Aus ABS-Kunststoff für den stationären und mobilen Einsatz, plombierbar. Mit Gummidichtung und Abdeckplatten.

Gefüllte Erste-Hilfe-Koffer enthalten sterile Verbandstoffe und sind daher von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Füllung:
leer
Höhe:
210 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
130 mm
Farbe:
signalorange
Material:
ABS-Kunststoff
Befestigungsart:
Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung
Norm:
DIN 13157
Weitere Suchbegriffe: erste hilfe koffer leer, erste-hilfe-koffer leer söhngen, SÖHNGEN, 245666 49, Betriebssicherheit, Betriebssicherheiten, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Erste-Hilfe-Koffer, Notfallkoffer, Sanitätskasten, Sanitätskästen, Sanitätsraumausstattung, Sanitätsraumausstattungen, Verbandkasten, Verbandkästen, Verbandstoff, Verbandstoffe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,76*
€ 56,82*
11 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 46,86*
€ 60,92*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 46,91*
€ 61,11*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 54,91*
€ 70,34*
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 56,27*
€ 70,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.