Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-027259 Herst.-Nr.: 0301130 EAN/GTIN: 4250108804468 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erste-Hilfe-Koffer SN-CD leer orange Dieser Erste Hilfe-Koffer kann in der praktischen Wandhlatung sicher fixiert und bei Einsatz schnell entnommen werden. Er kann auch in der Wandhaltung geöffnet werden. Die ausgereifte Technik zeichnet sich durch ein hervorragendes Sicherheitsverhalten aus, alle Bauteile sind abgerundet, es gibt keine scharfen Ecken und Kanten. - 310 x 210 x 130 mm
- ABS-Kunststoff in orange
- inkl. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung
- zwei gleich große Kofferschalen
- transparente Abdeckplatten
- umlaufende Gummidichtung
- Inneneinteilung verstellbar
- leichtgängige Drehverschlüsse
- verstärkter Tragegriff
- Plombiervorrichtung und Sicherheitsplombe
- Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung
- ABS-Kunststoff: regeneratfrei, cadmiumfreie Einfärbung, für medizinische Geräte, Arzneimittel und Lebensmittel zugelassen
- Formbeständig, schlagfest, temperaturbeständig, spritzwassergeschützt, staubdicht, wartungsfrei
- griffsympathisch, in alle Einzelteile zerlegbar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | orange |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 42,76* | € 56,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 46,86* | € 60,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 46,91* | € 61,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 54,91* | € 70,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 56,27* | € 70,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|