Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Kranzubehör
>
Lasttraverse
>
Artikel
Stapler-Traverse zu Kipp- und Stapelbehälter, kranbar, Traglast 2000 kg, für Behältergröße 0,9 m³.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-250104
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
250104
EAN/GTIN:
4052462009974
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Lagerregal-Traverse
Stapler-Traverse zu Kipp- und Stapelbehälter, kranbar, Traglast 2000 kg, für Behältergröße 0,9 m³.
Auslösevorgang per Seilzug vom Stapler aus. Abrutschsicherung durch eine Kette.
Maß A in der Tabelle: Oberkante Gabel bis Behälter-Unterkante in gekipptem Zustand.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
mausgrau RAL 7005
Höhe:
980 mm
Länge:
945 mm
Breite:
1130 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Traverse für Lagerregal
,
Balkentraverse
,
Krantraverse
,
Lasttraverse
,
Stapelbehälter
,
Gabelstaplertraverse
,
Stapler-Traverse
,
Staplertraverse
,
Verladetraverse
,
Kipp-Traverse
,
Kippbehältertraverse
,
Kipptraverse
,
Traverse Kippbehälter
,
Traverse für Kippbehälter
,
stapelbehälter tragkraft 2000kg
,
traverse für lagerregal
,
stapelbehälter mausgrau
,
eurokraft pro
,
250104 49
,
Behälter stapelbar
,
Gabelstaplerzubehör
,
Kippcontainer
,
Stapelbare Behälter
,
Stapleranbaugerät
,
Stapleranbaugeräte
,
Staplertraversen
,
Traverse
,
Traversen
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,13*
€ 420,21*
Lager 103
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,12*
€ 420,24*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,61*
€ 479,37*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,25*
€ 505,30*
Lager 2478
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,21*
€ 506,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,24*
€ 500,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,21*
€ 483,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 402,15*
€ 478,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,35*
€ 457,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,70*
€ 438,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,12*
€ 419,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen