Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Muldenwagen
>
Artikel
Kippbehälter, Standard-Bauhöhe, ohne Fahrwerk, Volumen 0,8 m³, lackiert blau RAL 5012.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-255173
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
255173
EAN/GTIN:
4052462003095
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Kippbehälter, Standard-Bauhöhe, ohne Fahrwerk, Volumen 0,8 m³, lackiert blau RAL 5012.
Zur Lagerung und Transport von Schüttgütern. Abrollmechanik ohne Schlagbelastung auf das Hubgerüst. Schnelle und vollständige Entleerung, schwenkt danach automatisch zurück und verriegelt sich selbstständig. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen (Gliederkette). Kippvorgang per Seilzug direkt vom Staplersitz.
Bei 1,5 m³ und 2 m³ ist der Deckel 4-teilig, ansonsten 2-teilig.
Diese Kippbehälter erhalten Sie gegen Mehrpreis auch in anderen RAL-Farbtönen, aus Edelstahl, mit einer hydraulischen Kippvorrichtung, Kranösen sowie einer Anhängerkupplung inkl. Deichsel. Bitte fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Volumen:
0.8 m³
Traglast:
1500 kg
Gesamtlänge:
1455 mm
Gesamtbreite:
1150 mm
Gesamthöhe:
1070 mm
Schüttkanthöhe:
870 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kippbehälterdeckel
,
Kippwagen
,
Mulden-Kipper
,
Muldenkipper
,
Muldenkippwagen
,
Muldenwagen
,
Schüttgutwagen
,
Spänewagen
,
eurokraft kippwagen
,
kippwagen
,
kippwagen 800 liter
,
eurokraft pro
,
255173 49
,
Behälter
,
Kippbehälter BK
,
Kippcontainer
,
Sammelbehälter
,
Schüttgutbehälter
,
Stahlbehälter
,
Stahlblechbehälter
,
Stapleranbaugerät
,
Stapleranbaugeräte
,
Transportbehälter
,
Transportgerät
,
Transportgeräte
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.048,40*
€ 1.132,32*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.048,55*
€ 1.132,34*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.056,13*
€ 1.132,38*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.070,29*
€ 1.149,95*
Lager 103
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.172,86*
€ 1.288,95*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.288,95*
€ 1.533,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.259,39*
€ 1.498,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.246,79*
€ 1.483,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.219,11*
€ 1.450,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.196,81*
€ 1.424,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.172,86*
€ 1.395,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel verz.f.Kippbehälter,schwer 800l BAUER
Bauer
F. BK 80
ab € 146,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen