| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-257613 Herst.-Nr.: 8340731 EAN/GTIN: 4250618234441 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kleiderspind mit vorgebauter Bank, Lochblech-Türen, Abteilbreite 300 mm, 4 Abteile, blaugrau.
Robustes Stahlblech mit Versteifung, geschweißt. Mit vorgebauter Sitzbank und verkürzten Türen. Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss (Bügelstärke max. 6 - 8 mm). Etikettenhalter HxB 35 x 68 mm.
Drei Sitzbankleisten aus Buchenholz, klar lackiert. Gestell tiefschwarz RAL 9005. Gesamthöhe 1850 mm. Sitzhöhe 415 mm. Fußhöhe 150 mm. Gesamttiefe 805 mm. Sitztiefe 300 mm. Schranktiefe 500 mm. Innenausstattung je Abteil 1 Hutboden sowie 1 Kleiderstange mit 3 Haken.
Montierte Anlieferung des Schrankes. Die Sitzbank wird separat geliefert - einfache Montage. Schränke mit Sockel sowie passende Schuhroste auf Anfrage erhältlich. Für Feuchträume empfehlen wir die elektrolytisch verzinkte Ausführung. Mehrpreis auf Anfrage. Diese acht Sonderfarben erhalten Sie auf Anfrage gegen einen geringen Mehrpreis: - Opalgrün RAL 6026 - Perlweiß RAL 1013 - Enzianblau RAL 5010 - Feuerrot RAL 3000 - Taubenblau RAL 5014 - Anthrazitgrau RAL 7016 - Zinkgelb RAL 1018 - Tiefschwarz RAL 9005 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 1850 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 805 mm | Korpusfarbe: | blaugrau RAL 7031 | Türfarbe: | blaugrau RAL 7031 | Verschlussart: | Drehriegel | Anzahl Abteile: | 4 Stück | Material: | Stahlblech | Abteilbreite: | 300 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank 4 abteile, abteil schrank, eugen wolf spind, Wolf, 257613 49, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sitzbank, Schrank mit Sitzbank, Spinde, Spinde mit Sitzbank, Spind mit Sitzbank, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleide, Umkleiden, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |