Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenmagazin aus Polystyrol, HxBxT 202 x 482 x 344,5 mm, 8 Schubladen, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenmagazin aus Polystyrol
Schubladenmagazin aus Polystyrol
Schubladenmagazin aus Polystyrol
Schubladenmagazin aus Polystyrol
Schubladenmagazin aus Polystyrol
Artikel-Nr.:
     103-274348
Hersteller:
     PLASTIPOL
Herst.-Nr.:
     22S80216
EAN/GTIN:
     4053133002690
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladenmagazin aus Polystyrol, HxBxT 202 x 482 x 344,5 mm, 8 Schubladen, grau.

So lagern Sie Kleinmaterial übersichtlich und staubfrei. Schubladen, Gehäuse und Sockel aus schlagfestem Polystyrol. Einfache Steckmontage durch Verbindungsleisten am Gehäuse.

Die Schubladen können mit Einsatzkästen (siehe Tabelle) ausgestattet werden. Etiketten werden mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Gehäusehöhe:
202 mm
Gehäusebreite:
482 mm
Gehäusetiefe:
344.5 mm
Gehäusematerial:
Polystyrol
Schubladenmaterial:
Polystyrol
Schubladenfarbe:
grau
Schubladen-Anzahl/Größe:
8 Stk HxBxT 42,5x225x309 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladenbox, Schubladen für Steckregal, Steckregalschubladen, kleinteilmagazin mit 8 schubladen, klarsicht-magazin, schubladenbox 8 schübe, 274348 49, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungskasten, Aufbewahrungskästen, Kleinteilemagazine, Kleinteileregal, Kleinteileregale, Lagersystem, Lagersysteme, Lego Sortierboxen, Lego Sortierkasten, Lego Sortierkästen, Playmobil Sortierboxen, Playmobil Sortierkasten, Regale für Kleinteile, Regal für Kleinteile, Schublade, Schubladen, Schubladenmagazine, Schubladensystem, Schubladensysteme, Sortierbox, Sortierboxen, Sortierkasten, Sortierkästen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 81,30*
€ 105,10*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,70*
€ 142,90*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.