Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladensystem,HxBxT 202x482x345mm,4x2 Schublade(n),Schubladen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
209571
209571
Artikel-Nr.:
     711-209571
Hersteller:
     Plastipol-Scheu
Herst.-Nr.:
     22S80216
EAN/GTIN:
     4053133002690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladensystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 202 x 482 x 345 mm
  • 4x2 Schublade(n)
  • Gehäuse aus Kunststoff / Schubladen aus Polystyrol
  • Schubladen in grau
  • mit Stapelrand stapelbar
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladeneinsatz, Schubladenbox, Schubladensystem

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Euronorm:
nein
Höhe:
202 mm
Breite:
482 mm
Tiefe:
345 mm
Schubladen Anzahl:
8 Stück
Schubladen je Gehäuse Anzahl:
2 Stück
Gehäuse Anzahl:
4 Stück
Material Gehäuse:
Kunststoff
Material Kasten:
Polystyrol
Bodenverstärkung durch:
Verstärkungsrippen
drehbar:
nein
stapelbar durch:
Stapelrand
Lebensmittelgeeignet:
nein
Farbe Kasten:
grau
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
5.34 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 81,19*
€ 104,29*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,59*
€ 141,78*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.