Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840, Volumen 120 l, BxHxT 505 x 1005 x 555 mm, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840
Artikel-Nr.:
     103-288586
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     288586
EAN/GTIN:
     4061753040961
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840, Volumen 120 l, BxHxT 505 x 1005 x 555 mm, gelb.

Verstärkte Ausführung. Robust und langlebig, temperatur- und chemikalienbeständig. Geräuschreduziert durch Deckelrückschlagsdämpfung. Großes Aufnahmevolumen bei geringem Gewicht.

Die Mülltonnen bestehen aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) und haben eine lange Lebensdauer. Sie können störungsfrei durch einfaches Behälterhandling eingesetzt werden. Die Müllbehälter sind UV-stabilisiert und der Radkasten sowie die Radlagerung kommen in verstärkter Ausführung. Die Deckelgriffe sind ergonomisch schräg angeordnet und der Deckel besitzt eine umlaufende Abtropfrippe für Kondenswasser. Weiterhin gibt es eine Deckelöffnungsdämpfung bei 4fach-Scharnierung. Eine Müllsackhalterung ist als Zubehör erhältlich.

Alle Mülltonnen sind nach DIN EN 840 gefertigt. Bitte beachten Sie, dass die Norm Fertigungstoleranzen beinhaltet und die Maße circa-Angaben sind.
Weitere Informationen:
Volumen:
120 Liter
Höhe:
1005 mm
Farbe Abfallbehälter:
gelb
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Eigenschaft:
fahrbar, UV-beständig
Breite:
505 mm
Tiefe:
555 mm
Radausstattung:
2 Räder
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, kunststoff großmülltonne 120 l gelb, abfallgroßbehälter gelb, abfalltonne 120l, eurokraft pro, 288586 49 (mc120ge), Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallsammler, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Fahrbare Tonne, Fahrbare Tonnen, Großmüllbehälter, Großmüllbehälter aus Kunststoff, Großvolumenwertstoffsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonnen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.