Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinriefenmatte, Breite 1000 mm, schwarz, Zuschnitt ab 1 lfd. m.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Feinriefenmatte
Feinriefenmatte
Artikel-Nr.:
     103-290399
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     1-562-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinriefenmatte
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Feinriefenmatte, Breite 1000 mm, schwarz, Zuschnitt ab 1 lfd. m.

Zum Schutz einer Holz-Arbeitsplatte. Als Einlage in Schubladen und Schränken. Als Bodenbelag in Gängen, Laufstraßen etc. Leicht zu reinigen mit Hochdruckreiniger oder Industriesauger.

Aus rutschfestem Vinyl, 2 mm stark. Robust und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien. Meterware für individuellen Zuschnitt. Breite 1000 mm. Rollenlänge max. 25 m. Mindestabnahme 2 m.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
2 mm
Material:
Vinyl
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Riefenmatten, feinriefenmatte schwarz, feinriefenmatte, 290399 49, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Matte, Matten, Riefengummimatte, Riefengummimatten, Werkbankmatte, Werkbankmatten, Werkbankzubehör, Werkbankzubehöre, Werkstattmatte, Werkstattmatten, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 56,86*
€ 67,66
pro Meter
ab 2 Meter
€ 54,71*
€ 65,10
pro Meter
ab 3 Meter
€ 54,16*
€ 64,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 52,18*
€ 62,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 51,10*
€ 60,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 50,17*
€ 59,70
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 40,77*
€ 48,52
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.