Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzachse Mülltonne, für 120-l-Tonne, Breite 460 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzachse Mülltonne
Ersatzachse Mülltonne
Artikel-Nr.:
     103-325562
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     2022318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Ersatzachse Mülltonne, für 120-l-Tonne, Breite 460 mm.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Abfallsammler und Ascher
Produkttyp:
Zubehör für Mülltonnen
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Breite:
460 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 6,90*
ab € 6,30*
€ 9,09*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 6,31*
€ 9,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 6,67*
€ 9,60*
7 Tage
6
€ 4,30*
ab € 6,54*
€ 9,78*
Lager 103
19
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 17,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.