Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
€ 0,00
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Spind
>
Spind Schließanlage
>
Artikel
Zylinderschloss für Spinde, inklusive 2 Schlüssel, Stahl.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
103-358800
Hersteller:
Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
Y-321074 (alt 321042)
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrank Schließanlage
Schliessanlage für Spind
Spind Schließanlage
garderobenschrank schließanlage
Zylinderschloss für Spinde, inklusive 2 Schlüssel, Stahl.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Schränke
Produkttyp:
Schlösser
Material:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
24 mm
Länge:
33.9 mm
Ausführung:
inklusive 2 Schlüssel
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
358800 49
,
Ersatzteil
,
Ersatzteile
,
Türschloss
,
Türschlösser
,
Zubehör
,
Zubehöre
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 10,804*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,804*
€ 12,857
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,566
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,45*
€ 12,436
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,126
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,662
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.