Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Schwerlastregal
>
Schwerlastregalboden
>
Artikel
Fachboden für Schwerlast-Steckregal, VE 2 Stk, BxT 1207 x 388 mm, Traglast 225 kg.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-422242
Hersteller:
ManOrga
Herst.-Nr.:
ZT02B122402
EAN/GTIN:
3612970950505
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Schwerlast-Steckregal, VE 2 Stk, BxT 1207 x 388 mm, Traglast 225 kg.
Stahlblechboden, Stärke 0,6 mm. Boden vorne und hinten im Abstand von 50 mm mit Lochungen zur Befestigung von Fachteilern (Zubehör). Fachbodenhöhe 32 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Breite:
1207 mm
Tiefe:
388 mm
Material:
Stahlblech
... >
Lager
>
Regale
>
Lager-Steckregale
Weitere Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
,
Zusatzboden für Steckregal
,
Zusatzebene für Steckregal
,
Auflage Schwerlastregal
,
Boden Schwerlastregal
,
Boden für Schwerlastregal
,
Schwerlastregalauflage
,
Schwerlastregalboden
,
fachboden stahl
,
fachboden für steckregal
,
manorga fachboden
,
422242 49
,
Fachböden
,
Zubehör
,
Zubehöre
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,71*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 31,355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,87*
€ 99,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,71*
€ 97,23
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 80,90*
€ 96,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,90*
€ 92,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,97*
€ 90,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,71*
€ 74,62
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fachteiler für Schwerlastregal, verzinkt, Höhe 150 mm, VE 10 Stk, Tiefe 400 mm.
ManOrga
ZT07B2154010
ab € 61,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen