Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen mit Gitter-Seitenwänden, Vollgummireifen, Ladefläche 1165 x 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen mit Gitter-Seitenwänden
Etagenwagen mit Gitter-Seitenwänden
Etagenwagen mit Gitter-Seitenwänden
Artikel-Nr.:
     103-423194
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     423194
EAN/GTIN:
     4054666000603
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen eurokraft
etagenwagen
Etagenwagen mit Gitter-Seitenwänden, Vollgummireifen, Ladefläche 1165 x 800 mm.

Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 3-seitige Gitterverkleidung. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle - ideal zum Kommissionieren. Schiebegriff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Abriebfeste Ladefläche aus recyceltem Kunststoff. Vielseitig einsetzbar. Unterstützen effizienteren Warentransport.

Bodenplatte aus wiederverwertetem, abriebfestem Kunststoff. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummireifen, Rad-Ø 200 mm. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Ausführung Etagenwagen:
Stirnseiten Drahtgitter
Tragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1165 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Länge:
1350 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1785 mm
Anzahl Etagen:
1 Stück
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
50 kg
Bodenplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, eurokraft pro, 423194 49, Eigenfertigung, Etagenwägen, Gepäckwagen, Gepäckwägen, Gitterwagen, Gitterwägen, Kastenstapler, Paketwagen, Paketwägen, Regalwagen, Regalwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportmittel, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 491,03*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,41*
€ 609,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,04*
€ 595,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 491,03*
€ 584,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.