Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-424490 Herst.-Nr.: IDEAL 1110 EAN/GTIN: 4019364109003 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schneidemaschine, Schnittlänge 1100 mm, mit Untergestell.
Für Überformate. Stufenlos arretierbarer Rückanschlag für exaktes Schneiden. Exakt, sicher und schnell - nur für Papier. Präzise Maßeinstellung und Anschlag. Qualität Made in Germany.
Das stumpfwinklig angeschliffene, nachschleifbare Papier- und Werkstoffmesser schneidet spielend auch Pappen, Wellpappen, Karton, Kunststoff- und Metallfolien, dünne Bleche, Gummimatten u.ä. Schnitthöhe bis max. 4 mm. Solides Untergestell. Pressvorrichtung über Pedal. Ausklappbarer Seitentisch stützt das Schnittgut und ist besonders beim Schneiden großer Formate von Vorteil. Seitenanschlag mit Maßskala in mm / Zoll. Rückanschlag und Vorderanschlag mit Schmalschnitteinrichtung für den Schneidebereich zwischen 1 und 10 mm. Skalendrehknopf zur Maßeinstellung des Vorderanschlags. DIN-Formateinteilung. Feststehender, transparenter Messerschutz aus bruchsicherem Kunststoff.
Die angegebene Blattanzahl der Schnittleistung/Stapelhöhe bezieht sich auf die Papierqualität 70 g/m². Kunststoffteile rubinrot RAL 3003. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 1110 | Schnittlänge: | 1100 mm | Schnittleistung max. (Papierqualität 70 g/m²): | 20 Stück | Arbeitsflächenbreite: | 760 mm | Arbeitsflächentiefe: | 1100 mm | Ausführung Schneidemaschine: | Schneidemaschine mit Untergestell | Pressung: | über Fußpedal | Maßeinteilung: | Seitenanschlag in mm und Inch | Farbe: | cool grey |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Guillotine (Papierschneider), Hebel-Schneidemaschine, Hebelschneidemaschine, Hebelschneider, Schlagschere, Schreibtischfuß, Schreibtischgestell, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Tisch-Gestell, Tischgestell, hebelschneider eba, sicherheitsmesser, IDEAL, 424490 49, Papierschneidemaschine, Papierschneidemaschinen, Schneidegerät, Schneidegeräte, Schneidemaschine, Schneidemaschinen, Schneidgerät, Schneidgeräte, Schneidmaschine, Schneidmaschinen, Stapelschneider |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 103 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.359,43* | € 1.441,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.393,71* | € 1.441,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 35 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 1.404,72* | € 1.460,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 1.405,84* | € 1.471,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.682,10* | € 1.795,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 103 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 103 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 103 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|